曜日別特売

コンビマット

コンビマット - ジポンコンビマット - ジポンコンビマット - ジポンコンビマット - ジポン
(1件のレビュー)

靴底に付いた泥、砂、雪を落とすのに最適です。
密度の高いブラシを使用しているため、靴底に付いた泥、砂をしっかり落とすことができます。

用途屋外用玄関マット、泥落としマット材質スチール(外枠・内枠)バーム(茶ブラシ)ポリプロピレン(ピンク・緑ブラシ)茶/グリーン/ピンク仕様泥抜き穴あり厚さ(mm)25内容量1枚
注意
※かかとの先端がとがった履物(ピンヒール、ハイヒール)等では、乗らないでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
幅(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6078091310001818-88796003602.05
2,620
2,498
2,748(税込)
当日出荷
返品不可
特別運賃
6078092210003818-88819006004.65
6,535
6,498
7,148(税込)
翌日出荷
返品不可
6078093810002818-88807504503.05
4,085
3,998
4,398(税込)
当日出荷
返品不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60780938
2018-03-14
用途: 工場の社員通用口前に設置
製造業

靴に付着した雪を落とすために購入しました。安価でしたが、非常に効果を発揮しております。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする