曜日別特売

送風機(軸流ファンブロワ)ハネ500mm 三相200V

送風機(軸流ファンブロワ)ハネ500mm 三相200V - スイデン
(1件のレビュー)

大型風量タイプです。

用途溶接ヒューム・油煙排気、ダクト工事の要らない換気扇としての冷気の供給、造船・鉄鋼・製缶工場などの溶接・ヒュームの排気ダクト径(Φmm)(適合)520ファン外径(Φmm)500ハネ径(mm)490風量(m3/min)50Hz/60Hz147/166最大風量(m3/min)(50/60Hz)147/166仕様軸流ファントラスコ品番819-9615電源(V)三相200消費電力(W)(50/60Hz)375/590ファン翼数6枚電気代の目安(50Hz)5.06円/h、(60Hz)7.97円/h騒音値(dB(A))(50/60Hz)79.5/82.5アズワン品番64-9623-30内容量1台
注意
※爆発性のあるガス・粉じんは絶対に吸い込まないでください。
※ダクトは別売です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60781008SJF-T506
113,700
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
60781008SJF-T50628668379SJF-T506-3SJF-T506 送排風機 こでかファン スイデン 28668379送排風機 こでかファンスイデン1台
119,800
税込131,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60781008
2021-08-04
用途: 現場作業時

熱い現場で使用しています。
風力が強いので暑い夏場には助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ポータブル送排風機の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/657/
2023-03-16

換気/設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする