曜日別特売

高圧洗浄機14/170

高圧洗浄機14/170 - アサダ高圧洗浄機14/170 - アサダ

200Vですので吐出圧力も水量も強力でしっかりと汚れを落とします。
スイベルジョイントを装備し、ホースのねじれを防止します。
トリガーを外すと30秒後に、自動にモーターが停止し空運転を防止します。

セット内容扇型ガン×1台、3/8高圧ホース10m×1本、水道直結ホースセット10m×1本幅(mm)540高さ(mm)880奥行(mm)740電源三相200V消費電力5100W電源コード(m)5.5騒音値(dB)63能力(mm)洗管/~Φ110mm(洗管ホースは別売)給水方式水道直結式内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)
吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60781087HD14170E14.2/-13.2/-
515,000
399,800
439,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60781096HD14170-/16.7-/14.0
515,000
399,800
439,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥6,000/税込¥6,600
北海道地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
離島数量1につき¥6,000/税込¥6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高圧洗浄機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/666/
2023-03-03

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする