蔵王産業
ジェットマンGCHD0820 シングルランス
ヘビーデューティー常温水高圧洗浄機です。
抗菌樹脂カバーです。
ステンレスフレームですので腐食に強く衛生的です。
用途
食品工場内での洗浄作業など
吐出圧力(MPa)
8.5
吐出水量(L/min)
19
トラスコ品番
790-3391
セット内容
シングルランス仕様専用ガン、吐水ホース、吸余水ホース
材質
フレーム:ステンレス、カバー:プラスチック
幅(mm)
460
質量(kg)
44
高さ(mm)
860
タイプ
シングルランス
奥行(mm)
760
周波数(Hz)
50
電源
三相200V
消費電力
4000W
電源コード(m)
5
全長×全幅W×全高(mm)
760×460×860
給水方式
自吸式
内容量
1台
注意
※漏電による感電事故を防ぐため、必ずアースをしてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60781148
3370010
¥
624,000
¥
499,800
¥
549,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
50,000
/
税込
¥
55,000