モーター式高圧洗浄機SAL-1450-2-60HZ超高圧型

モーター式高圧洗浄機SAL-1450-2-60HZ超高圧型 - スーパー工業モーター式高圧洗浄機SAL-1450-2-60HZ超高圧型 - スーパー工業モーター式高圧洗浄機SAL-1450-2-60HZ超高圧型 - スーパー工業モーター式高圧洗浄機SAL-1450-2-60HZ超高圧型 - スーパー工業モーター式高圧洗浄機SAL-1450-2-60HZ超高圧型 - スーパー工業モーター式高圧洗浄機SAL-1450-2-60HZ超高圧型 - スーパー工業

超高圧力49MPa(500kgf/[[平方センチメートル]])で汚れを一層します。
シーケンサ制御によりトラブルを未然に防ぎます。
渇水停止装置、水温上昇停止装置、凍結防止ヒーター装備です。
別売のトルネードノズルASYを使用すれば広範囲を効率よく洗浄できます。
超高圧でシーケンサー制御によりトラブルを未然に防ぎメンテナンス時間の表示もする安心設計です
「高圧力(510kgf/cm2)&高性能」で汚れを一掃
渇水停止装置
アワメーター
水温上昇停止装置
ポンプオイル交換時期ランプ
過負荷停止警告ランプ
凍結防止ヒーター標準装備
非常停止ボタン

用途アスファルトフィニッシャーの洗浄、仮設足場の洗浄、重機のクローラー洗浄、塗装前の汚れ落とし、水垢の除去、船底、橋脚などの水中での洗浄作業、機械加工品のバリ取り吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)-/49吐出水量(L/min)14.0吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)-/14付属品噴射ガンASY 50MPa 1050-RL57赤、噴口直射1/4MCMPΦ1.2Sa-S303、高圧ホース4RJ1/4×20m5+5 3/8ユニオン、給水ホース仕組 水道直結用1/2×10m、キャブタイヤASY14mm2×4芯×10m、防災面 リケンFH2C、ニトリル手袋 L PPM-6630トラスコ品番820-6705幅(mm)710質量(kg)355高さ(mm)940奥行(mm)1185回転数(min-1[r.p.m])1290電源三相200V消費電力15144W(50Hz)、15446W(60Hz)電源コード(m)10給水方式水道直結タイプ出力(kW/min-1)15/1760内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60781202SAL-1450-2 60HZ
4,200,000
3,398,000
3,737,800(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高圧洗浄機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/666/
2023-03-03

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする