温水高圧洗浄機専用 スケール除去剤 RM 110 ASF(1L)(6.295-932.0)

温水高圧洗浄機専用 スケール除去剤 RM 110 ASF(1L)(6.295-932.0) - ケルヒャー温水高圧洗浄機専用 スケール除去剤 RM 110 ASF(1L)(6.295-932.0) - ケルヒャー
(1件のレビュー)

温水高圧洗浄機のヒートコイルパイプ内のスケール付着防止に適します。
すすの発生、振動の防止に適しています。

仕様温水高圧洗浄機用トラスコ品番819-5231幅(mm)85質量(kg)1.13高さ(mm)235タイプ中性品名RM110 1L スケール抑制剤奥行(mm)85容量(L)1内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
607812726.295-932.0
1,700
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60781272
2021-10-10
用途: 機械のメンテナンス
農・林・水産業

至急必要だったため早急に対応していただき大変助かりました。
純正品のため使用には全く問題ありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする