ケルヒャー
パッド 20PCS
適合機種
※機種により使用個数が変わります
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(g)
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
品名
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60781358
6.369-453.0
1セット
130
400
96
96
ローラーパッド 標準 (赤) 20コ入
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
60781367
63693880
1パック(20個)
97
465
95
95
ローラーパッド スーパーソフト (白) 20コ入
¥
6,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください