Vikan(ヴァイカン)
ネイルブラシ 6440
ワイドタイプのネイルブラシです。
用途
爪の間の汚れ落としに
材質
ボディー部:ポリプロピレン(PP)、フィラメント:ポリエステル
厚さ(mm)
38
線径(Φmm)
0.35
毛丈(mm)
17
縦(mm)
123
横(mm)
48
耐熱温度(℃)
121℃
毛のかたさ
ハード
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
注意
※ブラシの毛を機械や道具類に挟まないよう注意してください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60781394
64407
オレンジ
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60781403
64408
パープル
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60781412
64401
ピンク
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください