ダストパン 5660

ダストパン 5660 - Vikan(ヴァイカン)ダストパン 5660 - Vikan(ヴァイカン)ダストパン 5660 - Vikan(ヴァイカン)ダストパン 5660 - Vikan(ヴァイカン)ダストパン 5660 - Vikan(ヴァイカン)ダストパン 5660 - Vikan(ヴァイカン)

間口が広く使いやすいチリトリです。

用途チリ、ホコリ、ごみ集めに材質ポリプロピレン(PP)幅(mm)295高さ(mm)55奥行(mm)330耐熱温度(℃)100内容量1個
注意
※高温により変形の恐れがあるため、火気の近くで使用しないでください。また、耐熱温度を守って使用してください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6078147356602グリーン
4,150
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6078149856605ホワイト
4,150
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6078146456606イエロー
3,600
取扱い終了
代替品有
6078148256603ブルー
3,600
取扱い終了
代替品有
6078150756604レッド
3,600
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

パウダーブラシ、ダストパン使用例
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
607814645660649619797566056606 ダストパン Vikan(ヴァイカン) 49619797ダストパンVikan(ヴァイカン)1個
3,898
税込4,288
注文コードが変更になりました
607814825660349619763566056603 ダストパン Vikan(ヴァイカン) 49619763ダストパンVikan(ヴァイカン)1個
3,898
税込4,288
注文コードが変更になりました
607815075660449619772566056604 ダストパン Vikan(ヴァイカン) 49619772ダストパンVikan(ヴァイカン)1個
3,898
税込4,288
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チリトリの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/dustpan/
2022-10-19

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする