3M(スリーエム)
スコッチ・ブライト サーフェスプリパレーションパッド 117X254mm
水だけで強力な表面洗浄ができます。
ケミカルを使わずに、水だけでしっかり床ワックスを研削します。
作業しながら床面をなめらかに調整するので、後続の作業(ワックスの重ね塗り)が効率的・効果的にできます。
用途
広い面積の作業、自動床洗浄機を使用する場合、積層したワックスを除去する場合
材質
ナイロン繊維、酸化アルミニウム
色
茶
繰り返し・詰め替え
対応
トラスコ品番
759-2442
厚さ(mm)
10
質量(g)
35
タイプ
狭い面積用
縦(mm)
117
横(mm)
254
内容量
1セット(5枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
縦(mm)
横(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60781516
SPP SHT
117
254
10
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください