ERECTA(エレクター)
ラバーメイド クローゼットオーガナイザー フックセット イエロー
掃除用具を省スペースで収納するツールホルダーです。
掃除用具を省スペースで収納するツールホルダーです。
用途
清掃用具収納、フック
高さ(mm)
108
トラスコ品番
819-4396
材質
ポリプロピレン(PP)
幅(mm)
76
全長(mm)
108
質量(kg)
0.2
色
イエロー
奥行(mm)
83
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60781568
199404
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください