ERECTA(エレクター)
ラバーメイド ロビープロアップライトダストパン カバー付き ブラック
背面底部にローラーを装備、スムーズな移動が可能です。
スタイリッシュなデザインと機能性を兼ね揃えた清掃用具。
背面底部にローラーを装備し、スムーズな移動が可能。
用途
塵取り、ほうき、清掃
高さ(mm)
127
トラスコ品番
819-4386
材質
本体:ポリプロピレン、柄:スチール・ビニールコーティング
幅(mm)
324
全長(mm)
127
質量(kg)
1.1
色
ブラック
種類
ダストパン
奥行(mm)
286
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
注意
※ホウキは別売りです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60781577
253207
¥
8,500
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください