ERECTA(エレクター)
ラバーメイド ロビープロアップライトダストパン ブラック
背面底部にローラーを装備、スムーズな移動が可能です。
スタイリッシュなデザインと機能性を兼ね揃えた清掃用具。
背面底部にローラーを装備し、スムーズな移動が可能。
用途
塵取り、ほうき、清掃
高さ(mm)
127
トラスコ品番
819-4385
幅(mm)
324
全長(mm)
127
質量(kg)
1
奥行(mm)
286
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31244169
253107
本体:ポリプロピレン、柄:スチール・ビニールコーティング
¥
4,500
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60781586
253107
本体:ポリプロピレン
¥
4,100
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください