ニューストロング販売
フック付ツールホルダー(マグネットタイプ)
フック付でほうき以外のちりとりや雑巾などの清掃用品を掛けることが出来ます。
マグネット付で工作機械のカバーやキャビネットなど簡単に設置可能です。
用途
掃除用品の壁掛け収納
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
140×450×90
高さ(mm)
140
トラスコ品番
781-0997
セット内容
単品
材質
本体:ABS樹脂、マグネット:フェライト
幅(mm)
450
質量(kg)
1.1
色
グレー
奥行(mm)
90
ホルダー
5ヶ所(Φ20~30mm対応
掛数(本)
5
取付け方法
裏面マグネット付
耐荷重(g)
フック/約500(1ヶ所)
内容量
1個
注意
※設置面の鋼板の厚みや形状によりズレ落ちる可能性があります。
※可動部や屋外でのご使用はご遠慮ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60781595
FTH-F6H5M
¥
6,099
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください