ジポン
セルシーモップ
手を濡らさずにスポンジが絞れるモップです。
床にスポンジを押し付けても床を傷つけることなくしっかり掃除できます。
トラスコ品番
819-0970
材質
柄:スチールパイプ(塩化ビニール被覆)、カバー:ポリプロピレン、スポンジ:セルロース
長さ(mm)
1400
幅(mm)
175
質量(g)
665
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60782094
10041
¥
3,810
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください