ジポン
ドライヤーコブラ
ヘッド部が固定されおり、床の水を効率よく取り除きます。
長さ(mm)
1285
材質
柄:スチールパイプ(塩化ビニール被覆)、ブレード:ネオプレーンスポンジ、ブレード固定板:スチール亜鉛メッキ
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60782173
10064
330
¥
1,815
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
60782182
10066
480
¥
2,070
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌日出荷
返品不可
60782198
10065
400
¥
1,925
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください