HC粘着マット(大)600×1200mm(10シート/箱)

HC粘着マット(大)600×1200mm(10シート/箱) - 橋本クロスHC粘着マット(大)600×1200mm(10シート/箱) - 橋本クロス
用途半導体工場、食品工場、病院、福祉施設、クリーンエリアの出入り口材質フィルム:低密度ポリエチレン(LDPE)、粘着剤:水性アクリル乳酸仕様1シートあたりフィルム30枚長さ(mm)1200幅(mm)600厚さ(mm)1.6質量(kg)16フィルム厚さ(μm)50内容量1セット(10枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60782207NMT-30B(WIDE)ブルー
27,000
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
60782216NMT-30W(WIDE)ホワイト
27,000
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリーンマットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/676/
2022-09-22

クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする