油とりマット150J 912X1501mm 5枚入り

油とりマット150J 912X1501mm 5枚入り - 3M(スリーエム)

床面のオイル・有機溶剤・水などの液体を吸収し、クリーンで安全な作業環境を実現する液体吸収材です。

用途オイル・水用材質ポリオレフィン系不織布グレートラスコ品番472-9358長さ(mm)1501形状シート幅(mm)912厚さ(mm)2.5質量(kg)1.95吸油量(L/枚)2.4内容量1セット(5枚)
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60782225ABURA 150J
14,534
12,980
14,278(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

吸油マットの特長とメンテナンス方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/677/
2023-03-02

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする