3M(スリーエム)
油とりマット60J 912X601mm 10枚入り
床面のオイル・有機溶剤・水などの液体を吸収し、クリーンで安全な作業環境を実現する液体吸収材です。
用途
オイル・水用
材質
ポリオレフィン系不織布
色
グレー
トラスコ品番
472-9366
長さ(mm)
601
幅(mm)
912
厚さ(mm)
2.5
質量(kg)
1.6
吸油量(L/枚)
1.0
内容量
1セット(10枚)
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60782234
ABURA 60J
¥
11,612
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください