3M(スリーエム)
油取りマット91430J 912mm×30mロール
床面や靴底に付着したオイル・有機溶剤・水などを吸収し、クリーンで安全な作業環境を実現する液体吸収材です。
用途
オイル・水用
材質
ポリオレフィン系不織布
色
グレー
仕様
ロールタイプ
トラスコ品番
790-1968
幅(mm)
914
厚さ(mm)
2.5
質量(kg)
8
長さ(m)
30
吸油量(L/枚)
46
内容量
1巻
注意
※液体の吸収後は、その性質に応じ、専門業者に相談の上、処分して下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60782243
ABURA 914X30J
¥
48,816
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください