曜日別特売

スペアテープ ハイグレードSC 3巻入

スペアテープ ハイグレードSC 3巻入 - ニトムズ

スパイクドット粘着で繊維の間に入り込んで、細かいホコリも強力にキャッチします。
転がす方向が分かりやすい矢印印刷入りです。
めくりやすくてスパッと切れるオレンジライン入りです。
めくりやすいドライエッジを採用しました。

テープ幅(mm)160トラスコ品番498-1260材質テープ:特殊スパイクドット粘着加工紙、オレンジライン:ポリプロピレン(PP)質量(g)400巻数60周巻芯径(Φmm)38商品タイプスペアテープ繰り返し・詰め替え対応内容量1セット(3巻)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60782304C4332
オープン
859
945(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

粘着クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする