ニトムズ
スペアテープオフィスコロコロHG強接着240mm 3巻入
業務用向けに強接着タイプのワイドタイプのスペアテープです。
用途
強接着タイプのワイドタイプのスペアテープ
テープ幅(mm)
240
トラスコ品番
496-0980
材質
すじ塗粘着加工紙
質量(g)
975
巻数
40周
商品タイプ
スペアテープ
適合用途
カーペット用
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1セット(3巻)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60782313
C3304
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください