ニトムズ
スペアテープオフィスコロコロ多用途フロア用240mm 3巻入
業務用向けにフロア用のワイドタイプのクッションスペアテープです。
用途
多用途フロア用のワイドタイプのスペアテープ
テープ幅(mm)
240
トラスコ品番
496-0998
材質
ポリエチレン
質量(g)
670
巻数
30周
商品タイプ
スペアテープ
適合用途
多用途フロア用
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1セット(3巻)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60782322
C3305
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください