オフィスコロコロHG強接着伸縮本体240mm

オフィスコロコロHG強接着伸縮本体240mm - ニトムズ

業務用向けに強接着タイプのワイドサイズの伸縮本体です。

用途ワイドタイプの強接着粘着クリーナー伸縮本体テープ幅(mm)240トラスコ品番496-1005材質グリップ:ポリプロピレン(PP)、テープ:特殊すじ塗り粘着加工紙長さ(mm)650~1010幅(mm)290質量(kg)1巻数40周商品タイプ本体適合用途カーペット用柄タイプ伸縮式繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60782356C3306
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

粘着クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする