オフィスコロコロ多用途フロア用本体240mm

オフィスコロコロ多用途フロア用本体240mm - ニトムズ

業務用向けにフロア専用のワイドサイズのクッションタイプの伸縮本体です。

用途ワイドタイプのクッション粘着クリーナー伸縮本体テープ幅(mm)240トラスコ品番496-1013材質グリップ:ポリプロピレン(PP)、テープ:クッション性粘着加工PE長さ(mm)650~1010幅(mm)290質量(kg)1巻数30周商品タイプ本体適合用途多用途フロア用柄タイプ伸縮式繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60782365C3307
オープン
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

粘着クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする