ニトムズ
コロコロフロアクリンジョイント トレイ
あらゆる場所に使用できる粘着クリーナーでトレイ付なので簡単収納ができます。
用途
どんな場所でも使用可能
テープ幅(mm)
160
トラスコ品番
496-1021
材質
ポリプロピレン(PP)、ABS、アルミ、鉄線
長さ(mm)
260~955
幅(mm)
200
質量(g)
420
巻数
30周
商品タイプ
本体
適合用途
フローリング用
柄タイプ
伸縮式
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60782374
C4822
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください