曜日別特売

スコッチ・ブライト ネットスポンジNo.9400

スコッチ・ブライト ネットスポンジNo.9400 - 3M(スリーエム)スコッチ・ブライト ネットスポンジNo.9400 - 3M(スリーエム)スコッチ・ブライト ネットスポンジNo.9400 - 3M(スリーエム)スコッチ・ブライト ネットスポンジNo.9400 - 3M(スリーエム)スコッチ・ブライト ネットスポンジNo.9400 - 3M(スリーエム)スコッチ・ブライト ネットスポンジNo.9400 - 3M(スリーエム)スコッチ・ブライト ネットスポンジNo.9400 - 3M(スリーエム)スコッチ・ブライト ネットスポンジNo.9400 - 3M(スリーエム)
(3件のレビュー)

3種の繊維で油汚れをしっかりと落とします。
握って、曲げて、突っこんで自在に洗えます。
ソフトなので表面を傷つけずに汚れを落とします。
HACCPの認証取得品です。
3種の繊維で油汚れをしっかりと落とします。
握って、曲げて、突っこんで自在に洗えます。
ソフトなので表面を傷つけずに汚れを落とします。
HACCP認証取得品です。

用途食器の洗浄材質ネット:ポリエステル、アクリル、スポンジ:抗菌ウレタンスポンジ厚さ(mm)30質量(g)15縦(mm)160横(mm)65適合用途食器洗い繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※食器の洗浄用途以外へのご使用はお避け下さい。
※強酸、強アルカリ洗剤、塩素系漂白剤、酸素系漂白剤の使用や、煮沸消毒を行うと、色落ちやスポンジが劣化する恐れがありますのでご使用はお避け下さい。
※この製品は研磨粒子は含んでおりませんが、プラスチック・漆器などのキズ付きやすい素材や、素材の不明な物に対しては、あらかじめ目立たない部分で確認の上、お使い下さい。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
607824089400 PINピンク
372
339
373(税込)
当日出荷
バリエーション607824179400 YEL
372
339
373(税込)
当日出荷
607824269400 BLU
372
339
373(税込)
当日出荷
607824359400 GRE
372
339
373(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60782426
2024-04-01
用途: 清掃作業
サービス業

これは最高、耐久性あり汚れ落ちて使いやすい。少し高いが元はとれる

対象商品 : 60782408
2019-10-04
用途: 食器、調理器具洗い
株式会社れん飲食業

毎日かなりの量を洗う職場です。今までのネットスポンジはすぐ破れたりふにゃふにゃになったりでしたが、この商品はかなり耐久性があると思います。HACCP対応で色分けしながら使ってます。

対象商品 : 60782426
2019-12-01
用途: 清掃時

食品関係なので必須品です。リピートしています。満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする