曜日別特売

スコッチ・ブライト 抗菌セルローススポンジたわし C-31S 2個パック

スコッチ・ブライト 抗菌セルローススポンジたわし C-31S 2個パック - 3M(スリーエム)
(1件のレビュー)

研磨粒子付不織布でコゲ付汚れがしっかり落とせて長持ちします。
しなやかなセルローススポンジとナイロン不織布の貼り合わせです。

トラスコ品番778-5712材質ナイロン不織布(研磨粒子付)、セルローススポンジ厚さ(mm)20黄/緑縦(mm)114横(mm)73繰り返し・詰め替え対応内容量1セット(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60782453C-31S 2PM
オープン
469
516(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60782453
2018-02-02
用途: 自宅用
サービス業

お安い全体がナイロン製のスポンジより、植物セルロースなら環境にも良いと使い始め、使い込んでいくと緑色のナイロン不織布部分だけが摩擦で切れたり劣化して無くなっていくんですが、黄色部分のセルロースは強いですね。
食器にも傷を残さないし、気に入っています。
使用後乾かすだけで衛生的なので、風通しのいいところに置いています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする