曜日別特売

TK ブラッシングスポンジ・玄関タイル用

TK ブラッシングスポンジ・玄関タイル用 - アズマ工業
(3件のレビュー)

洗剤を使わずに水で濡らしてこするだけで汚れを落とせます。
W繊維が表面の凹凸に入り込み汚れをかきだします。

用途玄関タイル、コンクリートなどの汚れ取りに材質スポンジ:ポリウレタン、ポリエチレン、生地:ポリエステル、ナイロン、グリップ:ABS樹脂グリーントラスコ品番824-5456厚さ(mm)60質量(g)65縦(mm)90横(mm)150適合用途玄関・タイル掃除繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60782478321033100
オープン
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60782478
2023-10-27
用途: 玄関タイルの洗浄
金融・保険業

定期的にこちらのブラシで玄関タイルをゴシゴシして洗ってますが、汚れは綺麗に落ちるので助かります。

対象商品 : 60782478
2020-04-17
用途: 玄関タイルに使いました。
建設業・工事業

予想以上に、取れて満足しています。
頑固な汚れまでは、取れませんでしたが!

1が参考にしています
対象商品 : 60782478
2020-05-05
用途: 玄関タイルの掃除

洗剤いらずで、水飲みでタイルの目に入り込んだ汚れをきれいにできる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする