曜日別特売

ハイメッシュクリーナー

ハイメッシュクリーナー - カウゼルハイメッシュクリーナー - カウゼルハイメッシュクリーナー - カウゼルハイメッシュクリーナー - カウゼルハイメッシュクリーナー - カウゼルハイメッシュクリーナー - カウゼル

次亜塩素酸ナトリウムに強く、水切れ・耐久性にも優れています。
傷を付けずに汚れを落とします。

材質ポリエステルフィルム、ウレタンスポンジ、ウレタンスポンジ厚さ(mm)35質量(g)26縦(mm)160横(mm)80適合用途食器洗い繰り返し・詰め替え対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60782487HMC-Yイエロー
オープン
599
659(税込)
当日出荷
60782496HMC-Gグリーン
オープン
599
659(税込)
当日出荷
60782505HMC-Bブルー
オープン
599
659(税込)
当日出荷
60782514HMC-Rレッド
オープン
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする