ラバーメイド ロビープロアップライトダストパン ハンガーブラケット

ラバーメイド  ロビープロアップライトダストパン ハンガーブラケット - ERECTA(エレクター)ラバーメイド  ロビープロアップライトダストパン ハンガーブラケット - ERECTA(エレクター)

ほうきとダストパンを取り付けるブラケットです。
スタイリッシュなデザインと機能性を兼ね揃えた清掃用具。
背面底部にローラーを装備し、スムーズな移動が可能。
オプションのブラケットを使用することでほうきもセット可能。

用途塵取り、ほうき、清掃トラスコ品番819-4387材質ABS幅(mm)102質量(kg)0.1高さ(mm)32奥行(mm)32繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60782636253507
2,000
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする