曜日別特売

HSKマジック

HSKマジック - ノサックスHSKマジック - ノサックス

ソールに組み込まれた断熱材の重層構造がアスファルトの熱を遮断します。
直接加硫圧着で熱に強く剥がれにくい工夫がされています。
履き口ゴム採用で、塵屑をシャットアウトします。
蛍光反射ワッペン付で夜間工事も安心です。

用途アスファルト舗装工事に足幅3Eブラック形状ミドルカット種類作業靴材質(甲被)牛クロム革+人工皮革機能耐油・断熱底JIS規格JIS T 8101 安全靴 CⅠ/L/HI2/H/BO靴底ゴム材質(先芯)甲被タイプマジックタイプ靴タイプ革靴内容量1足
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60783686HSK-M-240771-3584124
21,900
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
60783668HSK-M-230771-3568123
18,400
取扱い終了
代替品有
60783677HSK-M-235771-3576123.5
21,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
60783695HSK-M-245771-3592124.5
18,400
取扱い終了
代替品有
60783704HSK-M-265771-3631126.5
18,400
取扱い終了
代替品有
60783713HSK-M-290771-3673229
18,900
取扱い終了
代替品有
60783722HSK-M-300771-3681230
24,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
60783668HSK-M-23003802198HSKマジックHSK-M-230 舗装工事用安全靴 HSKマジック ノサックス 03802198舗装工事用安全靴 HSKマジックノサックス1足
19,980
税込21,978
注文コードが変更になりました
60783677HSK-M-23503802207HSKマジックHSK-M-235 舗装工事用安全靴 HSKマジック ノサックス 03802207舗装工事用安全靴 HSKマジックノサックス1足
19,980
税込21,978
注文コードが変更になりました
60783695HSK-M-24503802225HSKマジックHSK-M-245 舗装工事用安全靴 HSKマジック ノサックス 03802225舗装工事用安全靴 HSKマジックノサックス1足
17,980
税込19,778
注文コードが変更になりました
60783704HSK-M-26503802268HSKマジックHSK-M-265 舗装工事用安全靴 HSKマジック ノサックス 03802268舗装工事用安全靴 HSKマジックノサックス1足
17,980
税込19,778
注文コードが変更になりました
60783713HSK-M-29003802304HSKマジックHSK-M-290 舗装工事用安全靴 HSKマジック ノサックス 03802304舗装工事用安全靴 HSKマジックノサックス1足
18,980
税込20,878
注文コードが変更になりました
60783722HSK-M-30003802313HSKマジックHSK-M-300 舗装工事用安全靴 HSKマジック ノサックス 03802313舗装工事用安全靴 HSKマジックノサックス1足
18,980
税込20,878
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他用途・機能別靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする