曜日別特売

高所用安全靴”安芸たび”

高所用安全靴”安芸たび” - ノサックス高所用安全靴”安芸たび” - ノサックス高所用安全靴”安芸たび” - ノサックス高所用安全靴”安芸たび” - ノサックス高所用安全靴”安芸たび” - ノサックス高所用安全靴”安芸たび” - ノサックス高所用安全靴”安芸たび” - ノサックス

伸縮自在の甲部ゴムベルトが足首にしっかりフィットします。
ライトな感覚の軽快なアメゴムソールを使用しています。

用途高所作業に足幅3E機能耐油底ブラック材質甲革:牛クロム革(型押ソフト)+綿布(2重織)、先芯:鋼、靴底:ゴム仕様踏抜き防止繊維形状ハイカット種類作業靴甲被タイプマジックタイプ靴タイプ革靴内容量1足
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60783747AT207-24.0771-299524
18,500
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
60783756AT207-24.5771-300224.5
18,500
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
60783765AT207-25.0771-301125
18,500
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
60783792AT207-27.0771-305327
18,500
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
60783808AT207-27.5771-306127.5
18,500
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
60783738AT207-23.5771-298723.5
18,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
60783774AT207-25.5771-302925.5
18,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
60783783AT207-26.5771-304526.5
14,800
取扱い終了
代替品有
60783817AT207-28.0771-307028
14,800
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
60783738AT207-23.503803528AT207AT207-23.5 高所作業用安全靴 安芸たび2 ノサックス 03803528高所作業用安全靴 安芸たび2ノサックス1足
15,980
税込17,578
注文コードが変更になりました
60783774AT207-25.503803564AT207AT207-25.5 高所作業用安全靴 安芸たび2 ノサックス 03803564高所作業用安全靴 安芸たび2ノサックス1足
15,980
税込17,578
注文コードが変更になりました
60783783AT207-26.503803582AT207AT207-26.5 高所作業用安全靴 安芸たび2 ノサックス 03803582高所作業用安全靴 安芸たび2ノサックス1足
15,980
税込17,578
注文コードが変更になりました
60783817AT207-28.003803616AT207AT207-28.0 高所作業用安全靴 安芸たび2 ノサックス 03803616高所作業用安全靴 安芸たび2ノサックス1足
15,980
税込17,578
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする