ニューニゲロン

ニューニゲロン - たくみニューニゲロン - たくみ
(1件のレビュー)

稲穂の鳥被害防止にお使いいただけます。
ベランダの鳩よけなどに最適です。

用途防鳥用仕様リール巻トラスコ品番780-8534材質ポリエステル透明質量(g)124長さ(m)500リールサイズ(mm)直径80×幅45太さ(mm)約0.5~0.8線径(mm)0.5~0.8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
607842464103
オープン
839
923(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60784246
2022-07-29
用途: 鳩よけ
システムパーク池田駅前

フェンスと非常階段に設置。フェンスを避けて飛来して階段に止まるから、何とも言えない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

忌避剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする