曜日別特売

ニューニゲロン 黒

ニューニゲロン 黒 - たくみニューニゲロン 黒 - たくみ

稲穂の鳥被害防止にお使いいただけます。
ベランダの鳩よけなどに最適です。

用途防鳥用仕様リール巻トラスコ品番780-8542材質ポリエステル質量(g)124長さ(m)500リールサイズ(mm)直径80×幅45太さ(mm)約0.5~0.8線径(mm)0.5~0.8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6078425541031
オープン
839
923(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

忌避剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする