曜日別特売

雀追いニゲロン

雀追いニゲロン - たくみ雀追いニゲロン - たくみ
(1件のレビュー)

稲穂などの雀被害防止に最適です。
畑の種まきをした上にも使えます。

用途防鳥用トラスコ品番780-8526材質ポリエチレン・アルミ質量(g)176長さ(m)500太さ(mm)約0.8線径(mm)0.8対象動物内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
607842644100
オープン
519
571(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60784264
2019-08-15
用途: すずめおどしに利用
農・林・水産業

今まではきらきらテープを使用していました。無風状態のときすずめがテープに止まってお米を食べていましたが、ナイロン紐のため止まることがなくなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

忌避剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする