BAHCO(バーコ)
エルゴハンドルフレキシブルマグネット
エルゴハンドル仕様のピックアップツールになります。
シャンク部分がフレキシブルに動くので狭い箇所でも届きます。
用途
ねじやナットなど小さなパーツを拾い上げる時に
材質
工具鋼
全長(mm)
535
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吸着力(N)
トラスコ品番
質量(g)
シャンク径(Φmm)
グリップ径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60784334
2535F1
10
791-7805
150
36
28
¥
8,740
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60784343
2535F2
10
791-7813
125
27
36
¥
8,740
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60784352
2535F3
30
791-7821
170
36
36
¥
8,740
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください