曜日別特売

Jバック301ブラック排出口無し

Jバック301ブラック排出口無し - 萩原工業
(2件のレビュー)

中期型使用、1tタイプの大型土のうです。
1年相当の耐候性試験で強度残存率が80%以上保たれております。

用途土木工事、河川工事の改修工事設置材質ポリプロピレン(PP)仕様排出口なしトラスコ品番497-1141質量(kg)2外径×高さH(Φmm×mm)(投入口)1100×800縦(mm)1060横(mm)1100内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60784666J-301BL1T
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60784666
2022-03-23
用途: 台風で崩落したの路面の土留め用に購入。
みやこ自立サポートセンター

重機がないので、チェーンブロックを使って作業を試みているが、今のところ丈夫そうなので、吊り上げにも耐えられており満足。

1が参考にしています
対象商品 : 60784666
2019-04-10
用途: 仮設の土留め(崩土留め)

早い納入で、緊急仮設工事に間に合いました。物もしっかりしているので施工も助かりました。あとは、どの位耐久性が有るかです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

土のうの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/645/
2023-03-20

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする