ユタカメイク
シート #3000ブルーシート大畳み
紫外線安定剤を配合し、屋外での耐候性に優れています。
用途
防水、防風、防塵、目隠しなど
色
ブルー
特性
耐候
厚さ(mm)
0.22
材質
シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:アルミ(内径:12mm)
形状
折りたたみタイプ
耐久性(年)
約1
引張強度(N/5cm)
縦683
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
質量(kg)
呼び寸法(縦×横)(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60784885
PBZ-L01
1セット(30枚)
470-6935
15.5
1.8×1.8
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60784894
PBZ-L02
1セット(20枚)
493-4181
15.5
1.8×2.7
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60784903
PBZ-L18
1セット(2枚)
470-6986
31.5
10.0×10.0
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60784912
PBZ-L05
1セット(15枚)
470-6943
23
2.7×3.6
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60784928
PBZ-L09
1セット(10枚)
493-4199
20.5
3.6×3.6
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60784937
PBZ-L11
1セット(10枚)
470-6951
30.5
3.6×5.4
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
当日出荷
返品不可
60784946
PBZ-L13
1セット(5枚)
493-4202
23
5.4×5.4
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60784955
PBZ-L14
1セット(5枚)
470-6960
30.5
5.4×7.2
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60784964
PBZ-L15
1セット(3枚)
493-4211
24.5
7.2×7.2
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60784973
PBZ-L16
1セット(3枚)
470-6978
30.5
7.2×9.0
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。