萩原工業
ホワイト防炎シート
(1件のレビュー)
ポリエステル織物に塩ビコーティングを施した防炎物品です.
用途
建築、建設などの壁面養生材や橋梁工事などの床面養生、また資材のカバーや火災対策用の野積カバーなど。
色
ホワイト
特性
防炎
形状
折りたたみタイプ
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
トラスコ品番
材質
長さ(m)
ハトメ数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60784998
WHBO1836Y
0.29
377-8983
シート:ポリエステル基布+塩化ビニールコーティング、ハトメ:アルミ(内径:12mm)
3.6
24
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
返品不可
60785007
WHBO1854Y
0.29
377-8991
シート:ポリエステル基布+塩化ビニールコーティング、ハトメ:アルミ(内径:12mm)
5.4
32
オープン
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60785016
WHBO3654Y
0.29
377-9009
シート:ポリエステル基布+塩化ビニールコーティング、ハトメ:アルミ(内径:12mm)
5.4
40
オープン
¥
7,690
¥
8,459
(税込)
当日出荷
返品不可
60785025
WHBO5472Y
0.29
377-9017
シート:ポリエステル基布+塩化ビニールコーティング、ハトメ:アルミ(内径:12mm)
7.2
56
オープン
¥
19,900
¥
21,890
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
84793688
WHBO1010Y
約0.29
122-2978
シート:ポリエステル基布+塩化ビニールコーティング、ハトメ:アルミニウム
10
80個
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。