曜日別特売

シート 難燃透明糸入りシート

シート 難燃透明糸入りシート - ユタカメイクシート 難燃透明糸入りシート - ユタカメイク
透明特性難燃厚さ(mm)0.25材質シート:PVC+ポリエステル糸、ハトメ:真鍮形状折りたたみタイプハトメ数24引張強度縦170N/3cm、横170N/3cm伸度(%)縦15、横20防炎性能試験番号BT030045ハトメピッチ(cm)45引裂強度縦40N、横50N内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
長さ(m)
呼び寸法(縦×横)(m)
幅(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60785034B-325754-02992.43.61.8×3.61.8
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
60785043B-326754-03022.72.72.7×2.72.7
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする