曜日別特売

UカットONE 333ml

UカットONE 333ml - コニシ
(2件のレビュー)

国土交通省大臣官房官庁営繕部 監修〈建築改修工事監理指針〉品質基準(案)適合品です。
〈建築材料・設備機材等品質性能評価、建築材料等評価名簿〉記載品です。
「計量」「混合」といった手間がない1液タイプで、「可使時間」の制約も受けないため、取り扱いが容易です。
コンクリート、各種建材への接着性に優れます。
伸縮性に優れ、ひび割れの挙動に追従します。
各種塗装に対して、ほとんど汚染を生じません。

用途コンクリート、モルタルのひび割れ部Uカットシール材充てん補修に、土木構造物の各種目地への充てんにトラスコ品番799-7531グレー容量(mL)333危険物の類別非危険物硬化時間24時間(23℃)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6726578348431本(333mL)
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
6078512248431セット(10本)
1,300
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
6078512248436726578348434843 UカットONE 333ml コニシ 67265783UカットONE 333mlコニシ1本(333mL)
1,698
税込1,868
内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67265783
2022-12-23
用途: 庭先のコンクリート面のひび割れに
建設業・工事業

30年経過した庭先のコンクリート面のひび割れに使用しました。
コンクリート面なのでモルタルで埋めるも1年で再ひび割れ、大手メーカーもひび割れ補修剤を使うも数ヶ月でひび割れしました。やはり伸縮性のあるコーキング材が最適と思いこの商品でコーキングしました。当然、プライマーは使用しました。
1年後の経過変化待ちです。

2が参考にしています
対象商品 : 67265783
2021-10-06
用途: コンクリートクラック補修用
今泉建築建設業・工事業

とても使いやすい。カートリッジ型なのでコーキング用のガンで使える
柔らさもコーキングと同じような感じで使いやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする