TC オッシャーコート コンクリート凹凸補修剤 6Kgセット

TC オッシャーコート コンクリート凹凸補修剤 6Kgセット - タイムケミカルTC オッシャーコート コンクリート凹凸補修剤 6Kgセット - タイムケミカルTC オッシャーコート コンクリート凹凸補修剤 6Kgセット - タイムケミカルTC オッシャーコート コンクリート凹凸補修剤 6Kgセット - タイムケミカルTC オッシャーコート コンクリート凹凸補修剤 6Kgセット - タイムケミカル

コンクリートの凹凸補修・通路の亀裂補修・側溝等の補修に優れています。
臭気がほとんど無く、臭気を嫌う環境での作業に適しています。
耐熱水性で耐熱温度120℃です。
攪拌機、計量器が不要で作業性に優れています。

用途凹凸処理(アンカーボルト処理跡など)・亀裂の補修施工面積(m2)0.5(厚さ(7mm)硬化時間(時間)13℃/8~10時間(5℃以下では硬化しません)質量(kg)6危険物の類別非危険物内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60785147UW-7706-C82ブラウン
13,100
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60785138UW-7706-C48グリーン
13,100
取扱い終了
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする