曜日別特売

ロックタイト コンクリート補修剤 クラックフィラーNS用ガン

ロックタイト コンクリート補修剤 クラックフィラーNS用ガン - LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ロックタイト コンクリート補修剤 クラックフィラーNS用ガン - LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
(1件のレビュー)

150[[ミリリットル]]、300[[ミリリットル]]カートリッジ用のハンドガンです。
高粘度のシーリング剤の塗布がしやすくなります。
クラックフィラーNS用に使用可能です。

材質金属仕様300mlカートリッジトラスコ品番793-8373質量(kg)2危険物の類別非危険物内容量1個
注意
※クラックフィラーNS用ガン
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60785165142240
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-08
用途: 倉庫の床コンクリートの補修
i磐田化学工業株式会社製造業

床のひびに使用しました。今までエポキシタイプのものを使用していましたが、こちらの方が簡単なので、簡易的に済ませたい場合はこちらを使おうと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする