IKURATOOLS(育良精機)
ドラム回転台
一人でも方向転換が軽々です。
2台使用で移動に便利です。
床に傷がつきにくいです。
片側(1台)だけで使用すると方向転換に、両側(2台)同時に使用すると方向転換と移動にも最適です。
色
オレンジ
仕様
収納可能電線
内容量
1台
注意
※使用時以外はケーブルドラムを乗せたままにしないでください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
全長(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60785183
ISK-DR85
781-1489
240
710
8.9
80
¥
64,000
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
当日出荷
返品不可
60785192
ISK-DR110
781-1471
270
1020
21
115
¥
126,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください