IKURATOOLS(育良精機)
吊り金車
色
アーム:シルバー、車:黒
トラスコ品番
820-6567
質量(kg)
0.85
サイズ(mm)
W1136×L53×H226
最大荷重(kN)
0.85
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60785208
ISK-OW2S
¥
10,300
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください