日平機器
リール LEDランプリール 10M
各種生産工場、自動車整備工場などの照明または電源として抜群の機動性を発揮します。
天井や壁に取り付けて使用できます。
脱着式コードレスLEDライトが付属しています。
カセット式脱着マウントを採用しています。
用途
自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場など
電線長さ(m)
10
電線仕様-種別
VCT1.25mm
2
×3芯(10m)
仕様
ラチェット式ストッパー
セット内容
脱着式コードレスLEDライト(品番HLED-20B)、ハンガー受け(取付プレート)、固定用ボルトナット、ビス
質量(kg)
4.4
定格電圧(V)
125
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×105×335
機能
首振りハンガー機能
電線仕様-太さ(mm
2
)
1.25
電線仕様-心数(C)
3
明るさ(Lm)
500
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60785305
HEP-610EV-BG
黒
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60785314
HEP-610EV-BL
青
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
60785323
HEP-610EV-Y
黄
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください