エアねじ打機用連結ねじ

エアねじ打機用連結ねじ - MAX(マックス)[事務用品・工具]エアねじ打機用連結ねじ - MAX(マックス)[事務用品・工具]

ターボドライバ用ねじです。
二条ねじで木下地・薄鋼板下地に対応しています。

用途石こうボードへのねじ留め付け(ターボドライバ使用)材質鉄(ノンクロム)頭部径(Φmm)(適合ネイル) 8.2胴径(Φmm)(適合ネイル) 3.8内容量1ケース
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
適合ネイル長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60785332PS3825MW-NONCHROM-BLUE-D494-04666.625
11,500
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
返品不可
60785348PS3828MW-NONCHROM-RED-D494-04827.728
12,500
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする