インガソール・ランド
IR 3/8インチ 充電中型ラチェットレンチ(20V)
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
0~225
トラスコ品番
821-7921
セット内容
電池パック(BL2012)×2個、充電器(BC1121-AP3)、ケース
長さ(mm)
445
質量(kg)
2.27
電圧(V)
DC20V
締付能力(普通ボルト)
M10
充電時間
50分
差込角(sq.)
9.5
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60785366
R3130-K22-JP
¥
158,100
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください