曜日別特売

コードレスシンプルトルコン

コードレスシンプルトルコン - TONE(トネ/旧:前田金属工業)コードレスシンプルトルコン - TONE(トネ/旧:前田金属工業)コードレスシンプルトルコン - TONE(トネ/旧:前田金属工業)

持ち運びや取り回しの手軽なコードレスタイプです。
低騒音・低振動のため、夜間工事や住宅街での作業にも対応します。
1回のフル充電で、200N・mで約400本を締め付け可能です。
市販のインパクト用ソケットが使用できます。

充電時間(分)約20(高速フル充電)無負荷回転数(min-1[r.p.m])16仕様ブラシレスモータ搭載トラスコ品番494-3333セット内容電池パック(BL1830)×2個、充電器(DC18RC)、メタルケース、反力レバー、反力レバーL、六角穴付き止めねじ4個、六角棒L形レンチ、マイナスドライバー、バッテリーカバー2個、取扱説明書対応左右両回転トルク(N・m)【制御】40~200差込角(sq.)12.7繰返し精度(%)±5内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60785393CST20
オープン
319,800
351,780(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする